カフェキャビネット〈トリアード〉
オフィスのカフェ空間をコーディネート。リラックスタイムからカジュアルなコミュニケーションが生まれます。
- 材質
- 天板:木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ・20mm厚、本体:木製・ポリエステル化粧板・背面化粧仕上、扉・引出し:木製・メラミン化粧板、投入口フレーム:スチール
- 質量(kg)
- 44
- タイプ
- ダストボックス型
- グリーン購入法
- 適合
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 860×450×900
- 内容量
- 1台
注意
※中に納めるダストボックス(35型本体)は別売です。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ


























