収納ボックス フタ付き 前開き 深型 4個セット キャスター付き
積み重ねても前から取り出せる収納ボックス。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス3個まで)。
厚手のタオルやぬいぐるみ、ペットボトルなどの収納向きな深型。アクティブキャスター1セット付属。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。
【仕様】
◇正面フタ固定:4段階
◇容量(約):44L
◇開口部:よこ30-34.5 たて8.5/12.5/17.5cm
◇内寸(底部):幅28.5 奥行30.5cm
◇内寸深さ:28cm
◇ふた付き収納ボックス4個、キャスター1セット(4個)
◇2段積み重ね時高さ(キャスター無/有):60.5/64.5cm
◇3段積み重ね時高さ(キャスター無/有):89.5/93.5cm
- 用途
- リビング、キッチン、洗面所などの収納に。オープンボックス おもちゃ箱 ふた付き ランドリー収納 おもちゃ収納 隠す収納
- 仕様
- 4個組
- 質量(kg)
- 1.19
- タイプ
- レギュラー
- 容量(L)
- 44
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 38.5×46×31
- 内容量
- 1セット(4個組)
収納家具 の新着商品
カテゴリ























