カフェキャビネット〈トリアード〉
オフィスのカフェ空間をコーディネート。リラックスタイムからカジュアルなコミュニケーションが生まれます。
- 仕様
- 可動棚2枚(32mmピッチ・5段階)
- 材質
- 天板:木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ・20mm厚、本体:木製・ポリエステル化粧板・背面化粧仕上、扉・引出し:木製・メラミン化粧板
- 電源
- コンセント2口(125V-12A・1500Wまで)・スライドカバー付・コード長さ2m
- グリーン購入法
- 適合
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 860×450×900
- 内容量
- 1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ




























