コードレスマルチツール
ブレード取付1秒スナップインシステムです。
スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。
本体質量1.0kg(本体のみ)の軽量設計です。
低振動設計で作業時の疲労を軽減します(振動3軸合成値 切断:3.0m/s2)。
握りやすい細径グリップです。
EMP機能がモーターを過負荷から保護します。
高効率ECモーターを搭載しています。
電子無段変速で最適なスピード調整が可能です。
- 用途
- 木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業
- セット内容
- 本体、ブレード(PAIZ32APB)
- 取付可能対象
- STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)
- 質量(kg)
- 1
- 定格電圧(V)
- DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 90×100×280
- 振動数(min-1)
- 振り子10000~18000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 振動角度(°)
- 振り子 左右1.5(計3.0)
- 内容量
- 1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。商品説明動画
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ

























![ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具] ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55286386-200807-02.jpg)



