LED照明ワークライト CLK-Aシリーズ ケーブル取出し仕様
明るさ、驚異の2100lx(600mm仕様at1.0m)
防水、耐油/高耐食型LED照明です。
ケーブル取出し仕様で、3サイズ(200mm・300mm・600mm)、2色(昼光、昼白
3Sのみ)、の違いで4タイプをラインナップしています。
防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G、IP69Kに対応していますので、様々なシーンでご採用が可能です。
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。
- 内容量
- 1台
注意
※ケーブル先端部に水などがかかる場合やケーブル先端部が結露環境にある場合は、ケーブル先端部に防水・防油処理を施してください。充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



















![ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具] ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55286386-200807-02.jpg)


