コードレス鉄筋カッター
充実の安全機能を搭載した、きわ切り可能なコードレス鉄筋カッターです。
コード式1500W相当(5.5Ah以上のバッテリー使用時)のハイパワーを実現。
超硬チップソーにより、きれいな切断面を実現します。
パドルスイッチを採用し、優れた操作性と高い安全性を実現します。
ソフトスタート機能により、始動時の反動を低減します。
2段階スピード調整機能により、作業内容に応じた最適な切断が可能です。
キックバック防止機能により、不意の反動による事故を防止します。
再起動安全機構を搭載し、バッテリー交換後の不意な始動を防ぎます。
ドロップシャットダウン機構が落下や衝突を検知し、瞬時に停止します。
ギアヘッドの向きを調整でき、安全なポジションで作業ができます。
保護カバーと超硬チップソーの組み合わせにより火花が散りづらい安心設計です。
防振サイドハンドルにより、振動を低減し快適に作業できます。
サイドハンドルは左右・上の3方向に取り付けできます。
切断幅を簡単に調整できます。
超硬チップソーは、12mmΦ鉄筋を約4,000本切断可能な高耐久仕様です。
六角レンチを本体に収納できます。
- 用途
- 鉄筋(炭素鋼)の切断
- セット内容
- 本体、超硬チップソー×2、防振ハンドル、六角レンチ
- 質量(kg)
- 3.3
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1700~2000
- 定格電圧(V)
- DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 445×186×114
- チップソー径(Φmm)
- 136
- 切断能力(Φmm)
- 10~32
- 切断速度
- ~2秒 (18mmΦの鉄筋を切断の場合)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※鉄筋(炭素鋼)の切断のみ、ステンレス鋼やその他の合金を切断は不可です。バッテリーと充電器は別売です。商品説明動画
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ





























