GBC18V-32PS コードレス鉄筋カッター BOSCH(ボッシュ) 02779949

 

GBC18V-32PS コードレス鉄筋カッター BOSCH(ボッシュ) 02779949
GBC18V-32PS コードレス鉄筋カッター BOSCH(ボッシュ) 02779949
GBC18V-32PS コードレス鉄筋カッター BOSCH(ボッシュ) 02779949
GBC18V-32PS コードレス鉄筋カッター BOSCH(ボッシュ) 02779949
GBC18V-32PS コードレス鉄筋カッター BOSCH(ボッシュ) 02779949
GBC18V-32PS コードレス鉄筋カッター BOSCH(ボッシュ) 02779949
GBC18V-32PS コードレス鉄筋カッター BOSCH(ボッシュ) 02779949
GBC18V-32PS コードレス鉄筋カッター BOSCH(ボッシュ) 02779949

コードレス鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02779949
品番
GBC18V-32PS
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

充実の安全機能を搭載した、きわ切り可能なコードレス鉄筋カッターです。
コード式1500W相当(5.5Ah以上のバッテリー使用時)のハイパワーを実現。
超硬チップソーにより、きれいな切断面を実現します。
パドルスイッチを採用し、優れた操作性と高い安全性を実現します。
ソフトスタート機能により、始動時の反動を低減します。
2段階スピード調整機能により、作業内容に応じた最適な切断が可能です。
キックバック防止機能により、不意の反動による事故を防止します。
再起動安全機構を搭載し、バッテリー交換後の不意な始動を防ぎます。
ドロップシャットダウン機構が落下や衝突を検知し、瞬時に停止します。
ギアヘッドの向きを調整でき、安全なポジションで作業ができます。
保護カバーと超硬チップソーの組み合わせにより火花が散りづらい安心設計です。
防振サイドハンドルにより、振動を低減し快適に作業できます。
サイドハンドルは左右・上の3方向に取り付けできます。
切断幅を簡単に調整できます。
超硬チップソーは、12mmΦ鉄筋を約4,000本切断可能な高耐久仕様です。
六角レンチを本体に収納できます。

用途
鉄筋(炭素鋼)の切断
セット内容
本体、超硬チップソー×2、防振ハンドル、六角レンチ
質量(kg)
3.3
回転数(min-1[r.p.m])
1700~2000
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
445×186×114
チップソー径(Φmm)
136
切断能力(Φmm)
10~32
切断速度
~2秒 (18mmΦの鉄筋を切断の場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※鉄筋(炭素鋼)の切断のみ、ステンレス鋼やその他の合金を切断は不可です。バッテリーと充電器は別売です。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする