PA0304-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)

PA0304-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
55
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
19
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
14
質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46026
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789460PA0304-DA x 960L SUS F=F960
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848610PA0304-DA x 1400L SUS F=F1400
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849346PA0304-DA x 290L SUS F=F290
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789968PA0304-DA x 810L SUS F=F810
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850098PA0304-DA x 1000L SUS F=F1000
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790108PA0304-DA x 50000L SUS F=F50000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791167PA0304-DA x 310L SUS F=F310
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850211PA0304-DA x 790L SUS F=F790
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792086PA0304-DA x 610L SUS F=F610
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850491PA0304-DA x 630L SUS F=F630
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850622PA0304-DA x 920L SUS F=F920
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792348PA0304-DA x 4900L SUS F=F4900
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792409PA0304-DA x 340L SUS F=F340
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851078PA0304-DA x 4500L SUS F=F4500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792917PA0304-DA x 370L SUS F=F370
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851157PA0304-DA x 680L SUS F=F680
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792942PA0304-DA x 540L SUS F=F540
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851462PA0304-DA x 2600L SUS F=F2600
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851699PA0304-DA x 710L SUS F=F710
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793030PA0304-DA x 940L SUS F=F940
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793082PA0304-DA x 210L SUS F=F210
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852162PA0304-DA x 240L SUS F=F240
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852916PA0304-DA x 8500L SUS F=F8500
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793520PA0304-DA x 13000L SUS F=F13000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794719PA0304-DA x 1800L SUS F=F1800
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852932PA0304-DA x 3800L SUS F=F3800
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853571PA0304-DA x 330L SUS F=F330
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794737PA0304-DA x 550L SUS F=F550
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854840PA0304-DA x 220L SUS F=F220
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795218PA0304-DA x 510L SUS F=F510
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795471PA0304-DA x 250L SUS F=F250
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855032PA0304-DA x 760L SUS F=F760
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796356PA0304-DA x 2800L SUS F=F2800
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855156PA0304-DA x 20000L SUS F=F20000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796460PA0304-DA x 460L SUS F=F460
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856039PA0304-DA x 2100L SUS F=F2100
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856127PA0304-DA x 390L SUS F=F390
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796496PA0304-DA x 480L SUS F=F480
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797668PA0304-DA x 950L SUS F=F950
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857588PA0304-DA x 16000L SUS F=F16000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858446PA0304-DA x 690L SUS F=F690
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797799PA0304-DA x 5000L SUS F=F5000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797991PA0304-DA x 4700L SUS F=F4700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02860528PA0304-DA x 9500L SUS F=F9500
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861228PA0304-DA x 930L SUS F=F930
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798472PA0304-DA x 7000L SUS F=F7000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799296PA0304-DA x 990L SUS F=F990
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862181PA0304-DA x 9000L SUS F=F9000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799330PA0304-DA x 490L SUS F=F490
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862339PA0304-DA x 2300L SUS F=F2300
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする