PA0304-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)

PA0304-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
55
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
19
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
14
質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46026
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789916PA0304-DA x 430L F=F430
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848540PA0304-DA x 650L F=F650
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789959PA0304-DA x 820L F=F820
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848567PA0304-DA x 1550L F=F1550
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849450PA0304-DA x 950L F=F950
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789986PA0304-DA x 1150L F=F1150
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849538PA0304-DA x 1650L F=F1650
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790878PA0304-DA x 2000L F=F2000
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849888PA0304-DA x 210L F=F210
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791070PA0304-DA x 3000L F=F3000
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791280PA0304-DA x 1100L F=F1100
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850186PA0304-DA x 2100L F=F2100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792732PA0304-DA x 860L F=F860
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850220PA0304-DA x 7000L F=F7000
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792951PA0304-DA x 970L F=F970
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850536PA0304-DA x 1600L F=F1600
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850640PA0304-DA x 280L F=F280
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793328PA0304-DA x 2900L F=F2900
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794640PA0304-DA x 760L F=F760
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850981PA0304-DA x 3700L F=F3700
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851848PA0304-DA x 1400L F=F1400
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795367PA0304-DA x 9500L F=F9500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795498PA0304-DA x 240L F=F240
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852119PA0304-DA x 460L F=F460
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852180PA0304-DA x 670L F=F670
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796758PA0304-DA x 740L F=F740
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796792PA0304-DA x 300L F=F300
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852670PA0304-DA x 1850L F=F1850
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796880PA0304-DA x 690L F=F690
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852679PA0304-DA x 4600L F=F4600
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853449PA0304-DA x 270L F=F270
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797266PA0304-DA x 750L F=F750
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797756PA0304-DA x 4500L F=F4500
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854000PA0304-DA x 40000L F=F40000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798612PA0304-DA x 410L F=F410
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855102PA0304-DA x 580L F=F580
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856258PA0304-DA x 18000L F=F18000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799068PA0304-DA x 30000L F=F30000
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800766PA0304-DA x 480L F=F480
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856556PA0304-DA x 660L F=F660
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858130PA0304-DA x 780L F=F780
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801500PA0304-DA x 880L F=F880
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802726PA0304-DA x 610L F=F610
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858541PA0304-DA x 3500L F=F3500
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802979PA0304-DA x 220L F=F220
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858690PA0304-DA x 2700L F=F2700
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858839PA0304-DA x 400L F=F400
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02804406PA0304-DA x 920L F=F920
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859171PA0304-DA x 1450L F=F1450
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02804510PA0304-DA x 3600L F=F3600
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする