PA0308-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

PA0308-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0308-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
90
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
27
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
21.2
質量(g/m)
300
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46024
材質(口金)
アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789469PA0308-DA x 600L 8001+F=F+8001600
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847901PA0308-DA x 1100L 8001+F=F+80011100
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789907PA0308-DA x 1350L 8001+F=F+80011350
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848120PA0308-DA x 18000L 8001+F=F+800118000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790029PA0308-DA x 710L 8001+F=F+8001710
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848418PA0308-DA x 1050L 8001+F=F+80011050
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790528PA0308-DA x 770L 8001+F=F+8001770
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848592PA0308-DA x 1450L 8001+F=F+80011450
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791289PA0308-DA x 670L 8001+F=F+8001670
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848662PA0308-DA x 1850L 8001+F=F+80011850
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791989PA0308-DA x 530L 8001+F=F+8001530
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848847PA0308-DA x 690L 8001+F=F+8001690
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793301PA0308-DA x 330L 8001+F=F+8001330
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848926PA0308-DA x 370L 8001+F=F+8001370
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849118PA0308-DA x 470L 8001+F=F+8001470
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793432PA0308-DA x 10000L 8001+F=F+800110000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794272PA0308-DA x 240L 8001+F=F+8001240
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849906PA0308-DA x 4900L 8001+F=F+80014900
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851026PA0308-DA x 210L 8001+F=F+8001210
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794771PA0308-DA x 2600L 8001+F=F+80012600
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851087PA0308-DA x 2400L 8001+F=F+80012400
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794920PA0308-DA x 3400L 8001+F=F+80013400
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851550PA0308-DA x 500L 8001+F=F+8001500
¥4,098
¥4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795778PA0308-DA x 1900L 8001+F=F+80011900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796566PA0308-DA x 910L 8001+F=F+8001910
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852627PA0308-DA x 16000L 8001+F=F+800116000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852758PA0308-DA x 460L 8001+F=F+8001460
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796618PA0308-DA x 570L 8001+F=F+8001570
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853108PA0308-DA x 350L 8001+F=F+8001350
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796636PA0308-DA x 3200L 8001+F=F+80013200
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853352PA0308-DA x 630L 8001+F=F+8001630
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796661PA0308-DA x 730L 8001+F=F+8001730
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796740PA0308-DA x 830L 8001+F=F+8001830
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853458PA0308-DA x 4300L 8001+F=F+80014300
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797099PA0308-DA x 1650L 8001+F=F+80011650
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853537PA0308-DA x 2500L 8001+F=F+80012500
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853598PA0308-DA x 3900L 8001+F=F+80013900
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798402PA0308-DA x 6000L 8001+F=F+80016000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853616PA0308-DA x 520L 8001+F=F+8001520
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798928PA0308-DA x 550L 8001+F=F+8001550
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799470PA0308-DA x 660L 8001+F=F+8001660
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853686PA0308-DA x 680L 8001+F=F+8001680
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853966PA0308-DA x 950L 8001+F=F+8001950
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799750PA0308-DA x 2100L 8001+F=F+80012100
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855199PA0308-DA x 890L 8001+F=F+8001890
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799811PA0308-DA x 30000L 8001+F=F+800130000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799978PA0308-DA x 420L 8001+F=F+8001420
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855382PA0308-DA x 960L 8001+F=F+8001960
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855506PA0308-DA x 610L 8001+F=F+8001610
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800547PA0308-DA x 700L 8001+F=F+8001700
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする