PA0312-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

PA0312-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
135
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
36
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
31.4
質量(g/m)
650
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46085
材質(口金)
アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全145種類を絞り込む
品番
145種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789442PA0312-DA x 340L 8001+F=F+8001340
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847736PA0312-DA x 950L 8001+F=F+8001950
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848549PA0312-DA x 730L 8001+F=F+8001730
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789591PA0312-DA x 4300L 8001+F=F+80014300
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790318PA0312-DA x 3100L 8001+F=F+80013100
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849030PA0312-DA x 18000L 8001+F=F+800118000
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850527PA0312-DA x 430L 8001+F=F+8001430
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791350PA0312-DA x 750L 8001+F=F+8001750
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851261PA0312-DA x 640L 8001+F=F+8001640
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791822PA0312-DA x 3700L 8001+F=F+80013700
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791876PA0312-DA x 2600L 8001+F=F+80012600
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851516PA0312-DA x 3500L 8001+F=F+80013500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793188PA0312-DA x 5500L 8001+F=F+80015500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851787PA0312-DA x 40000L 8001+F=F+800140000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02852092PA0312-DA x 450L 8001+F=F+8001450
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793800PA0312-DA x 7000L 8001+F=F+80017000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852189PA0312-DA x 360L 8001+F=F+8001360
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793818PA0312-DA x 580L 8001+F=F+8001580
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794561PA0312-DA x 680L 8001+F=F+8001680
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852320PA0312-DA x 8000L 8001+F=F+80018000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795358PA0312-DA x 830L 8001+F=F+8001830
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852356PA0312-DA x 3600L 8001+F=F+80013600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852907PA0312-DA x 370L 8001+F=F+8001370
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795550PA0312-DA x 470L 8001+F=F+8001470
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853501PA0312-DA x 390L 8001+F=F+8001390
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795848PA0312-DA x 920L 8001+F=F+8001920
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855829PA0312-DA x 350L 8001+F=F+8001350
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796697PA0312-DA x 960L 8001+F=F+8001960
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856091PA0312-DA x 420L 8001+F=F+8001420
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797318PA0312-DA x 30000L 8001+F=F+800130000
¥76,980
¥84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02797440PA0312-DA x 1050L 8001+F=F+80011050
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856502PA0312-DA x 2000L 8001+F=F+80012000
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856800PA0312-DA x 4000L 8001+F=F+80014000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798752PA0312-DA x 4600L 8001+F=F+80014600
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799059PA0312-DA x 930L 8001+F=F+8001930
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857010PA0312-DA x 3300L 8001+F=F+80013300
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857281PA0312-DA x 320L 8001+F=F+8001320
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799208PA0312-DA x 900L 8001+F=F+8001900
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857466PA0312-DA x 550L 8001+F=F+8001550
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799321PA0312-DA x 1150L 8001+F=F+80011150
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799628PA0312-DA x 850L 8001+F=F+8001850
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858166PA0312-DA x 2400L 8001+F=F+80012400
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800967PA0312-DA x 9500L 8001+F=F+80019500
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858376PA0312-DA x 50000L 8001+F=F+800150000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02801028PA0312-DA x 1500L 8001+F=F+80011500
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858586PA0312-DA x 1850L 8001+F=F+80011850
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801177PA0312-DA x 3900L 8001+F=F+80013900
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858812PA0312-DA x 4900L 8001+F=F+80014900
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858900PA0312-DA x 670L 8001+F=F+8001670
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02802252PA0312-DA x 1250L 8001+F=F+80011250
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする