プッシュソレノイドラッチ
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
従来製品よりストロークが長い仕様です。
ストロークを長くしましたが、消費電力と押出力は従来製品と同等です。
- 用途
- 医療機器・什器・制御盤・ロッカー等
- 消費電力(W)
- 3.84
- 温度上昇
- 抵抗法:70K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度35℃)
- 定格電圧 DC V
- 24(連続定格)
- 絶縁階級
- A種絶縁
- 絶縁耐圧
- AC500V 50/60Hz(1min印加) 又は AC600V 50/60Hz(1sec印加)(コイル~フレーム間、遮断電流2mA)
- 定格電流(mA)
- 160
- コイル抵抗(Ω)
- 150±10%(at20℃)
- 耐久性
- 2万回以上
- 絶縁抵抗
- DC500Vメガにて100MΩ以上(コイル~フレーム間)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 押出力(N)
- 0.8N(0.08kgf)以上:ストローク7mm、スプリング実装にて
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.52MB)
注意
※通電動作時はラッチへの負荷を取り除いてください。蝶番・ヒンジ の新着商品
カテゴリ

























