曜日別特売
TL-458 プッシュソレノイドラッチ 栃木屋 02789162

プッシュソレノイドラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02789162
品番
TL-458
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
従来製品よりストロークが長い仕様です。
ストロークを長くしましたが、消費電力と押出力は従来製品と同等です。

用途
医療機器・什器・制御盤・ロッカー等
消費電力(W)
3.84
温度上昇
抵抗法:70K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度35℃)
定格電圧 DC V
24(連続定格)
絶縁階級
A種絶縁
絶縁耐圧
AC500V 50/60Hz(1min印加) 又は AC600V 50/60Hz(1sec印加)(コイル~フレーム間、遮断電流2mA)
定格電流(mA)
160
コイル抵抗(Ω)
150±10%(at20℃)
耐久性
2万回以上
絶縁抵抗
DC500Vメガにて100MΩ以上(コイル~フレーム間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
押出力(N)
0.8N(0.08kgf)以上:ストローク7mm、スプリング実装にて
関連資料:(0.52MB)
注意
※通電動作時はラッチへの負荷を取り除いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする