90°同径チーズ

90°同径チーズ - SUN UP90°同径チーズ - SUN UP90°同径チーズ - SUN UP90°同径チーズ - SUN UP90°同径チーズ - SUN UP90°同径チーズ - SUN UP

黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したT型の継手で、配管を90°方向に分岐・接続できます。

用途
ホース同士をT型に接続。
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287292727534R1/8xRc1/822×19×1918
オープン
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
0287318027535R1/4xRc1/429×24×2431
オープン
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
0287342627536R3/8xRc3/837×31×3164
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする