SUN UP
90°同径チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合規格
R1/4xRc1/4
注文コード
02873180
品番
27535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したT型の継手で、配管を90°方向に分岐・接続できます。
用途
ホース同士をT型に接続。
適合規格
R1/4xRc1/4
本体寸法(mm)
29×24×24
本体質量(g)
31
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1