27422 EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g SUN UP 02872970

27422 EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g SUN UP 02872970
27422 EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g SUN UP 02872970

EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02872970
品番
27422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

高所まで届く伸縮式!
ノズルが最大125cmまで伸びる!
先曲りノズルタイプ!
材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮 プラグ...スチール
MADE IN TAIWAN

用途
機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。
本体寸法(mm)
885×70×28
本体質量(g)
250
常用圧力(MPa)
0.7
材質(ノズル)
アルミ
ノズル長(cm)
125
適合流体
空気
接続口
プラグ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする