エアダスターST.

エアダスターST. - SUN UPエアダスターST. - SUN UP

丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。
プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。

用途
機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0・10.2
ノズル取付部
G1/8
ニップル
M11×1.0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
本体質量(g)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27743 028716580287165827743空気量調整ノズル付243L158×W104×H・D20
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
27746 0287167602871676277463倍増風ノズル付285L158×W158×H・D20
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする