SUN UP
エアダスターST.
27746
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
規格
3倍増風ノズル付
注文コード
02871676
品番
27746
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。
プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。
用途
機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
規格
3倍増風ノズル付
本体質量(g)
285
本体サイズ(mm)
L158×W158×H・D20
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0・10.2
ノズル取付部
G1/8
ニップル
M11×1.0