REX(レックス)[自動車用品]
エアブローガン
・90度のサイドホール
・大風量
・フィルターの寿命を延ばす
・狭い隙間の中も掃除することができます
・エアフィルターのホコリを吹き飛ばす
用途
狭い隙間の掃除に
材質
複合プラスチック
サイズ
メートルサイズ:1/4”PT
質量(g)
172
圧力
90-120PSI/6.2-8kgs 最大圧力:210PSI/15kgs
長さ(cm)
38×16
空気消費量(L/min)
8CFM(220L/Min)
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02871342
RTP89-603AL-10
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください