曜日別特売

エアブローガンRTP89-603AL-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02871342
品番
RTP89-603AL-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
¥3,980

・90度のサイドホール
・大風量
・フィルターの寿命を延ばす
・狭い隙間の中も掃除することができます
・エアフィルターのホコリを吹き飛ばす

用途
狭い隙間の掃除に
材質
複合プラスチック
サイズ
メートルサイズ:1/4”PT
質量(g)
172
圧力
90-120PSI/6.2-8kgs 最大圧力:210PSI/15kgs
長さ(cm)
38×16
空気消費量(L/min)
8CFM(220L/Min)
注意
※用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする