ジョプラスターR 嵐ノズル付
JOPLAX PP樹脂製ロングノズルは、超軽量7g!
作業時に接触しても対象物をキズつけにくい樹脂素材を採用!
ジョプラックス社のジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)にご使用頂けます。
- 用途
- 機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。
- 規格
- 下プラグ仕様(床配管対応)
- 本体寸法(mm)
- 190×26×152
- 本体質量(g)
- 115
- 常用圧力(MPa)
- 1.0以下
- 使用環境温度(℃)
- 5~50
- 耐圧力(MPa)
- 1.5
- 適合流体
- エアー
- 内容量
- 1個
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
カテゴリ
















