62062 ジョプラスターR 嵐ノズル付 ジョプラックス 02873478

62062 ジョプラスターR 嵐ノズル付 ジョプラックス 02873478
62062 ジョプラスターR 嵐ノズル付 ジョプラックス 02873478

ジョプラスターR 嵐ノズル付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02873478
品番
62062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

JOPLAX PP樹脂製ロングノズルは、超軽量7g!
作業時に接触しても対象物をキズつけにくい樹脂素材を採用!
ジョプラックス社のジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)にご使用頂けます。

用途
機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。
規格
下プラグ仕様(床配管対応)
本体寸法(mm)
190×26×152
本体質量(g)
115
常用圧力(MPa)
1.0以下
使用環境温度(℃)
5~50
耐圧力(MPa)
1.5
適合流体
エアー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする