スイベルフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
使用荷重(kg)350
内容量1個注文コード02873697品番21578
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

回転するスイベル式で吊り下げ時のねじれ防止。
ラッチ付きで不意の外れを防止。

用途
重量物の吊り上げや荷役作業に。
質量(kg)
350
使用荷重(kg)
350
破断荷重(t)
1.8
付属品
ラッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする