曜日別特売

ステンレス A型シンブル #8 (呼び 8mm)

ステンレス A型シンブル #8 (呼び 8mm) - ひめじやステンレス A型シンブル #8 (呼び 8mm) - ひめじや

D=36mm D1=22mm L=48mm d=8mm B=10mm
使用ロープ径 8mm
ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。
下部が割れていますので他の商品を組むことができます。

用途
ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
本体寸法(mm)
48×36×10
本体質量(g)
44
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287380156093
オープン
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする