曜日別特売
56093 ステンレス A型シンブル #8 (呼び 8mm) ひめじや 02873801

56093 ステンレス A型シンブル #8 (呼び 8mm) ひめじや 02873801
56093 ステンレス A型シンブル #8 (呼び 8mm) ひめじや 02873801

ステンレス A型シンブル #8 (呼び 8mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02873801
品番
56093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

D=36mm D1=22mm L=48mm d=8mm B=10mm
使用ロープ径 8mm
ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。
下部が割れていますので他の商品を組むことができます。

用途
ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
本体寸法(mm)
48×36×10
本体質量(g)
44
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする