ステンレス サンマブロック(滑車) #50

ステンレス サンマブロック(滑車) #50 - ひめじやステンレス サンマブロック(滑車) #50 - ひめじや

L=125mm W=45mm H=30mm 最大使用ロープ径=Φ12mm
車径=50mm 車数=一車 車溝巾=14mm
使用荷重 270kg

用途
ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。
本体寸法(mm)
125×50×40
本体質量(g)
450
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287358256090
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする