曜日別特売

ステンレス サンマブロック(滑車) #50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02873582
品番
56090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

L=125mm W=45mm H=30mm 最大使用ロープ径=Φ12mm
車径=50mm 車数=一車 車溝巾=14mm
使用荷重 270kg

用途
ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする