SUN UP
ストレートホース継手
黄銅(真鍮)製のストレート形状のホース継手で、2本のホースを直線状に接続できます。
用途
ホースとホースを接続。
材質
黄銅(真鍮)
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
適合ホース外径(Φmm)
ホース口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02873006
27499
58×9×9
18
9
9
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
02873259
27498
40×7×7
8
7
7
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
02873417
27501
61×11×11
28
11
11
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください