※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN UP
ストレートホース継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ホース外径(Φmm)
7
7
9
11
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02873259
品番
27498
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
黄銅(真鍮)製のストレート形状のホース継手で、2本のホースを直線状に接続できます。
用途
ホースとホースを接続。
本体寸法(mm)
40×7×7
本体質量(g)
8
適合ホース外径(Φmm)
7
ホース口径(mm)
7
材質
黄銅(真鍮)
最高圧力(MPa)
1