中空糸膜エアフィルター チューブフィッティング仕様
ろ過精度0.01ミクロンの中空糸膜を採用し、圧縮空気中の水滴や油、微細な不純物などを除去して、クリーンなエアーを供給します。エアー配管の最終段階でのフィルタリングに適しています。
- 用途
- 圧縮空気中のドレンや不純物の除去に。
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 本体質量(g)
- 14
- ろ過精度(μ)
- 0.01
- 膜面積(cm2)
- 80
- 最大許容差圧(MPa)
- 0.25
- 内容量
- 1個
注意
※メインフィルターのサポート用として使用してください。メインフィルターとして使用すると目詰まりの原因となります。使用最高圧力を超えて使用しないでください。エアフィルタ の新着商品
カテゴリ
























