62085 中空糸膜エアフィルター チューブフィッティング仕様 ジョプラックス 02873338

62085 中空糸膜エアフィルター チューブフィッティング仕様 ジョプラックス 02873338
62085 中空糸膜エアフィルター チューブフィッティング仕様 ジョプラックス 02873338

中空糸膜エアフィルター チューブフィッティング仕様

商品レビューを投稿する
この商品は相手側取付サイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
相手側取付サイズ
ホース内径Φ6
注文コード
02873338
品番
62085
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
¥7,980

ろ過精度0.01ミクロンの中空糸膜を採用し、圧縮空気中の水滴や油、微細な不純物などを除去して、クリーンなエアーを供給します。エアー配管の最終段階でのフィルタリングに適しています。

用途
圧縮空気中のドレンや不純物の除去に。
本体寸法(mm)
78×18×18
相手側取付サイズ
ホース内径Φ6
最高使用圧力(MPa)
0.8
本体質量(g)
14
ろ過精度(μ)
0.01
膜面積(cm2)
80
最大許容差圧(MPa)
0.25
注意
※メインフィルターのサポート用として使用してください。メインフィルターとして使用すると目詰まりの原因となります。使用最高圧力を超えて使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする