SUN UP
中間ソケット
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格の外ネジ同士を接続できます。
用途
外ネジ同士の接続。
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02873320
27520
Rc1/4xRc1/4
23×20×20
31
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
02873372
27521
Rc3/8xRc3/8
32×24×24
64
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
02873399
27519
Rc1/8xRc1/8
21×17×17
17
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください