27520 中間ソケット SUN UP 02873320

中間ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は適合規格など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合規格
Rc1/4xRc1/4
注文コード
02873320
品番
27520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格の外ネジ同士を接続できます。

用途
外ネジ同士の接続。
適合規格
Rc1/4xRc1/4
本体寸法(mm)
23×20×20
本体質量(g)
31
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする