圧力計(埋め込み型)

圧力計(埋め込み型) - SUN UP圧力計(埋め込み型) - SUN UP

配管内のエアー圧力を確認できる埋め込み型の圧力計です。

用途
配管内のエアー圧力の計測。
材質
スチール・黄銅(真鍮)
本体寸法(mm)
53×53×46
本体質量(g)
78
最高圧力(MPa)
1
規格寸法(mm)
50 R1/4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287345127537
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする