27537 圧力計(埋め込み型) SUN UP 02873451

27537 圧力計(埋め込み型) SUN UP 02873451
27537 圧力計(埋め込み型) SUN UP 02873451

圧力計(埋め込み型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02873451
品番
27537
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

配管内のエアー圧力を確認できる埋め込み型の圧力計です。

用途
配管内のエアー圧力の計測。
材質
スチール・黄銅(真鍮)
本体寸法(mm)
53×53×46
本体質量(g)
78
最高圧力(MPa)
1
規格寸法(mm)
50 R1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする