SUN UP
異径中間ソケット
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の外ネジ同士を接続できます。
用途
径の異なる外ネジ同士の接続。
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02872988
27528
Rc1/8xRc1/4
28×19×19
40
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
02873049
27529
Rc1/4xRc3/8
32×24×24
62
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
02873058
27530
Rc3/8xRc1/2
36×30×30
107
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください