SUN UP
異径中間ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合規格
Rc3/8xRc1/2
注文コード
02873058
品番
27530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の外ネジ同士を接続できます。
用途
径の異なる外ネジ同士の接続。
適合規格
Rc3/8xRc1/2
本体寸法(mm)
36×30×30
本体質量(g)
107
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1