高さ可変式ポータルクレーン
高さ可変式のポータルクレーンです。
クレーンの高さを、200mmピッチで6段階に調整できます。
天井の低い環境での使用や、天井高さの異なる複数の場所での共用にも対応します。
- 仕様
- レール:M
- 寸法(mm)
- スパンLKr:3500
- 全長(mm)
- LHT:4020
- 質量(kg)
- 185
- 全高(mm)
- h:2204~3204
- 定格荷重(kg)
- 250
- 全幅W(mm)
- 1200
- 寸法Ho(mm)
- 2064~3064
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥200,000/税込¥220,000 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ
























