KITO(キトー)
高さ可変式ポータルクレーン
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02871317
品番
PASA003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
高さ可変式のポータルクレーンです。
クレーンの高さを、200mmピッチで6段階に調整できます。
天井の低い環境での使用や、天井高さの異なる複数の場所での共用にも対応します。
仕様
レール:M
寸法(mm)
スパンLKr:3500
全長(mm)
LHT:4020
質量(kg)
185
全高(mm)
h:2204~3204
定格荷重(kg)
250
全幅W(mm)
1200
寸法Ho(mm)
2064~3064
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません