- 付属品
- 50Vリチウムイオン2Pバッテリー(LBP-50-250G)×2個、充電器(LCQ-501)×1台、ソーブレード(NF14P)×1枚
- 質量(kg)
- 本体乾燥/20.8
- 適合
- ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
- 切断能力(mm)
- (最大)短形/90度:120×70角、45度:100×115角
- モーター
- DCブラシレスモータ
- 切断能力(mm)パイプ
- (最大)90度:Φ120、45度:Φ40
- 切断能力(mm)パイプ角
- (最大)90度:105角、45度:35角
- ノコ刃周速(m/min)
- (低速/中速/高速)40/60/80
- ノコ刃長さ(mm)
- 1260
- 適合バッテリー
- 50Vリチウムイオンバッテリー2P/1P
- 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
- 本体/615×268×340