HCC-16BL コードレス鉄筋カッター オグラ 02875752

コードレス鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02875752
品番
HCC-16BL
参考基準価格(税別)¥258,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD16コードレス鉄筋カッター。
D16 (SD390) 鉄筋を約2.6秒で切断可能。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
満充電後の6.0Ahバッテリで、D16 (SD390) 鉄筋を最大連続290回、D13 (SD345) 鉄筋を連続最大420回切断可能。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。

付属品
バッテリー(BL1860)、充電器、六角棒レンチ(4)、商品ケース
質量(kg)
6.9(バッテリ含む)
切断能力
SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)
モーター
直流ブラシレスモーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×276×108
切断可能範囲
切断可能鉄筋径:D16
切断速度(秒)
約2.6
注意
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする