カットソー(長袖)[兼用]

カットソー(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)カットソー(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。

仕様
両脇スリット
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
空紡天竺(綿100)
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
66
バスト(cm)
112
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922837RW0003
¥4,400
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする