アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
和洋を問わず幅広いシーンにマッチするモダンなシャツ。
仕様
両胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット、フロントスナップあき
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
68
機能
ストレッチ、高通気
バスト(cm)
114
袖丈
半袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923361
DN9206
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください