アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
L
M
S
肩幅(cm)
選択してください
43
44.5
46
49
51
袖丈(cm)
選択してください
55
56
59
61
62
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923668
EP8605
ベージュ
S
43
55
67
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
02923808
EP8605
ブラック
L
46
59
73
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
02923887
EP8904
ブラック
4L
51
62
79
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
02924201
EP8605
ベージュ
3L
49
61
77
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
02924289
EP8904
ベージュ
M
44.5
56
69
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
02925366
EP8605
ブラック
S
43
55
67
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
02925899
EP8904
ベージュ
3L
49
61
77
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
02926039
EP8605
ネイビー
S
43
55
67
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
02926249
EP8605
ブラック
4L
51
62
79
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください