製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
S
仕様
両胸ポケット(左のみペン差しポケット付)
注文コード
02923668
品番
EP8605
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。
色
ベージュ
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
67
仕様
両胸ポケット(左のみペン差しポケット付)
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
98
性別
男女兼用
ネック(cm)
37.5
袖丈
長袖