糸巻きカートリッジフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(50本)
トラスコ品番
717-1726
注文コード
02928236
品番
CF-PP005-S
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有し、微細粒子の補足性に優れています。
繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大を図っていますので、目詰まりしにくく、経済的です。

用途
純水、超純水製造工程の1次ろ過に。
Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)に保安フィルターに。
写真現像液やめっき液の循環ろ過、排水ろ過に。
醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。
塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。
各種工業用水の清浄ろ過に。
トラスコ品番
717-1726
材質
ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
250
ろ過精度(μm)
5
外径(mm)
61
内径(mm)
31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする