エアーチャック 特殊リム対応

エアーチャック 特殊リム対応 - SUN UP

特殊ホイール・奥まったバルブにも対応!

用途
自動車・トラック・Wタイヤ・バイク等の空気入れに。
最高使用圧力
1.0MPa(10.2f/cm2)kg
本体寸法(mm)
185×32×21
本体質量(g)
114
取付ネジ径
G1/4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0292942627754
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする