27754 エアーチャック 特殊リム対応 SUN UP 02929426

エアーチャック 特殊リム対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02929426
品番
27754
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

特殊ホイール・奥まったバルブにも対応!

用途
自動車・トラック・Wタイヤ・バイク等の空気入れに。
最高使用圧力
1.0MPa(10.2f/cm2)kg
本体寸法(mm)
185×32×21
本体質量(g)
114
取付ネジ径
G1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする