曜日別特売

低温用用ソリッドワイヤ

低温用用ソリッドワイヤ - 神戸製鋼

400~490MPa級鋼用です。
-60℃までのじん性及び-30℃までのCTOD特性に優れます。
パルス溶接機での全姿勢溶接に適します。

ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3312 G 49AP-6M17
AWS規格
A5.18 ER70S-G
シールド
ガス:Ar+CO2
内容量
1箱(20kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02935182MG-S50LT
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする