神戸製鋼
低温用用ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
02935182
品番
MG-S50LT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
400~490MPa級鋼用です。
-60℃までのじん性及び-30℃までのCTOD特性に優れます。
パルス溶接機での全姿勢溶接に適します。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3312 G 49AP-6M17
AWS規格
A5.18 ER70S-G
シールド
ガス:Ar+CO2